文書保存箱フォルダーB4・A4用

文書保存箱フォルダーB4・A4用 - コクヨ文書保存箱フォルダーB4・A4用 - コクヨ文書保存箱フォルダーB4・A4用 - コクヨ文書保存箱フォルダーB4・A4用 - コクヨ
(1件のレビュー)

個別フォルダーに収容した書類を保存する専用の保存箱です。
ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。

サイズB4・A4用グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)内寸法(mm)394X324X291紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸法・幅(mm)400外寸法・高さ(mm)300外寸法・奥行(mm)330内容量1個
注意
※ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。※積み重ねできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27185944B4A4-BX
1,130
839
923(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27185944
2024-06-03
用途: 書類保存箱

この大きさの保存箱だと、1期ごとに当社だと2箱で納まり扱いやすいです。廃棄するときも、この箱ごと廃棄しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする