文書保存箱A3ファイル用 フタ差し込み式

文書保存箱A3ファイル用 フタ差し込み式 - コクヨ
(1件のレビュー)

A3判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。
素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。
さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。)
保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。

サイズA3グリーン購入法適合仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約196N(約20kgF)内寸法(mm)456×306×331紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸法・幅(mm)466外寸法・高さ(mm)351外寸法・奥行(mm)316内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186005A3-FBX1
1,220
909
1,000(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 決算関係書類保存用
ユニセル株式会社

組立は簡単。箱満杯に書類を詰めると左右の取手部分が中に折れ込んだままになってのぞき窓のような状態になる。表に戻すことができず中身が見える。
取手を外側に折り出すと強度が弱く感じ、この状態で提げると握り手が痛い。
特にファイルのように固いものを箱詰めする場合は余裕をもたせて詰めるように検討

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする