曜日別特売

文書保存箱フォルダーA4用

文書保存箱フォルダーA4用 - コクヨ
(3件のレビュー)

個別フォルダーに収容した書類を保存する専用保存箱です。
ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。
段ボール

サイズA4用グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)内寸法(mm)324X139X256紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸法・幅(mm)330外寸法・高さ(mm)265外寸法・奥行(mm)145内容量1個
注意
※ハンギングフォルダー・オープン個別フォルダー・オープン持ち出しフォルダー・オープン雑フォルダーには使用できません。※積み重ねできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186014A4-BX
790
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 事務用
その他業種

こちらの商品は問題なかったのですが、今回、他の購入品の商品が酷過ぎたのでこの評価とさせていただきました。紙製品は商品の扱い、管理が顕著に表れます。

対象商品 : 27186014
2023-05-17
用途: 帳簿保存用
サービス業

1年分の書類が整理出来、箱の中のものを表に記載出来て便利です。

対象商品 : 27186014
2019-07-02
用途: 年度ごとにまとめておきたい書類を保存
不動産業

会社の規模が小さいので、事業年度ごとにまとめておきたい書類、領収証の控え請求書の控え、税務署への申告書類の控えなどを1年一箱で保存しています。重くならないので、女性でも扱い安いサイズです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする