保存キャビネットA4段ボール

保存キャビネットA4段ボール - コクヨ

A4ファイルボックス(Lタイプ10CM幅)が3個入る便利な保存キャビネットです。
3段まで積み重ねて使用できます。

サイズA4グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約98N(約10kgF)紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率94%)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×360×300引出し奥行(mm)320引出し高さ(mm)270引出し幅(mm)320内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186057A4-FBX3
2,620
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする