曜日別特売

ファイルボックス-FS DタイプA4横

ファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨファイルボックス-FS DタイプA4横 - コクヨ
(3件のレビュー)

組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。
一番傷みやすいボックス正面上部を補強して耐久性を向上させました。
大量使用に手ごろな廉価タイプです。
段ボール

サイズA4材質段ボール(古紙パルプ配合)高さ(mm)260外幅寸法(mm)317内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
背幅(mm)
紙質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27186093A4-LFD-B適合102再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
520
429
472(税込)
当日出荷
27186102A4-LFD-G適合102再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
520
429
472(税込)
当日出荷
27186118A4-LFD-M適合グレー102再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
520
429
472(税込)
当日出荷
27186127A4-LFD-P-ピンク102再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
520
419
461(税込)
当日出荷
27186136A4-LFD-Y-102再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率88%)
520
419
461(税込)
当日出荷
27186145A4-SFD-B-75段ボール(古紙パルプ配合率88%)
460
369
406(税込)
当日出荷
27186154A4-SFD-G-75段ボール(古紙パルプ配合率88%)
460
369
406(税込)
当日出荷
27186163A4-SFD-M-グレー75段ボール(古紙パルプ配合率88%)
460
369
406(税込)
当日出荷
27186172A4-SFD-P-ピンク75段ボール(古紙パルプ配合率88%)
460
379
417(税込)
当日出荷
27186188A4-SFD-Y-75段ボール(古紙パルプ配合率88%)
460
379
417(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27186118
2022-07-05
用途: ファイル分類に利用しています
レアサイクル合同会社その他業種

長年同社製品を利用させていただいております。
厚紙での加工ですが 丈夫で分類には最高です。

対象商品 : 27186093
2022-02-16
用途: 書類の分類と保管
金融・保険業

しっかりした作りで大変満足。色のバリエーションも整理と分類に便利。

対象商品 : 27186093
2022-02-03
用途: 自宅仕事
その他業種

質は良い。自立もして満足だけど、組み立て方が商品側面に印刷されており、見えない置き方の使用ではなかったので、残念。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする