コクヨ
1/2カット フォルダー (カラー)
サイズ
A4
仕様
1/2カットカラーFタイプ
幅(mm)
311
高さ(mm)
240
エコマーク認定
認定
山高さ(mm)
15
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27187344
A4-2FF-B
¥
140
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
27187353
A4-2FF-G
¥
140
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
27187362
A4-2FF-M
¥
140
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
27187378
A4-2FF-P
¥
140
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
27187387
A4-2FF-Y
¥
140
¥
99
¥
109
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る