1/4カットフォルダー

1/4カットフォルダー - コクヨ1/4カットフォルダー - コクヨ1/4カットフォルダー - コクヨ1/4カットフォルダー - コクヨ1/4カットフォルダー - コクヨ
(5件のレビュー)

4冊入。
外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4仕様1/4カットカラー幅(mm)311高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153内容量1パック(4冊)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27187868A4-4FS-B
560
399
439(税込)
当日出荷
27187877A4-4FS-G
560
399
439(税込)
当日出荷
27187886A4-4FS-Mグレー
560
399
439(税込)
当日出荷
27187895A4-4FS-Pピンク
560
399
439(税込)
当日出荷
27187904A4-4FS-Y
560
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27187904
2025-12-05
用途: 普段使用しています
不動産業

きれいな黄色で目を引きます。少し埋もれても、見つけられる色にしました。フォルダーがあると、探しやすく整理されて、整います。

2025-11-21
用途: 書類整理
星名行政書士事務所その他業種

ボックスファイルと一緒に使用している。
小口の書類整理に便利

2025-10-20
用途: 書類の整理
製造業

強度があり、引き出しにピッタリ。
山が分かれているので見やすい。

対象商品 : 27187877
2022-10-31
用途: 注文書の仕分け

今回、グレー以外の4色購入。注文先の種類毎に分けられ、見やすくスッキリとしました。緑色と黄色は綺麗な色でした。ラベルの所、山高さ15mmと情報がありましたが、横幅の情報が無く、会社名がラベリングしたときに収まるか心配でした。そんな方の為に、横幅65mmでした。弊社の違う部署の方が見て、同じ物を購入して欲しいと、再注文しました。お勧めします。

対象商品 : 27187868
2021-11-16
用途: 社員個人ファイル

しっかりしていて、個人個人のファイルとして使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする