コクヨ
個別フォルダー(ファイルボックス付き)お徳用パック
個別フォルダー100枚とファイルボックスのセット商品
サイズ
A4
グリーン購入法
適合
付属品
ファイルボックス-FS(A4-LFT-M)1個付き(製品色/M…グレー)
幅(mm)
311
エコマーク認定
認定
背幅(mm)
103
古紙配合率(%)
再生材配合率/板紙(古紙パルプ配合率71)
H(mm)
240
外寸法・幅(mm)
317
外寸法・高さ(mm)
260
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27188403
A4-PRIF-B
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください