曜日別特売

個別フォルダー A4 カラー 10冊パック

個別フォルダー A4 カラー 10冊パック - コクヨ個別フォルダー A4 カラー 10冊パック - コクヨ個別フォルダー A4 カラー 10冊パック - コクヨ個別フォルダー A4 カラー 10冊パック - コクヨ
(2件のレビュー)

外寸法:幅311・高さ240(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズA4幅(mm)311エコマーク認定認定H(mm)240山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153内容量1パック(10冊)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27188412A4-RIFN-B
990
819
901(税込)
当日出荷
27188428A4-RIFN-G
990
819
901(税込)
当日出荷
27188437A4-RIFN-Pピンク
990
819
901(税込)
当日出荷
27188446A4-RIFN-Y
990
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 整体院のカルテ管理
その他業種

整体院のカルテ管理に使用しています。とてもしっかりした作りで色々なカラーがあるので適切な管理をするのにとても重宝しています!

対象商品 : 27188446
2022-02-09
用途: 文書の整理と保存
農・林・水産業

20年来使用しているので使いやすい。値段も手ごろである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする