曜日別特売

個別フォルダーカラーB4

個別フォルダーカラーB4 - コクヨ個別フォルダーカラーB4 - コクヨ個別フォルダーカラーB4 - コクヨ個別フォルダーカラーB4 - コクヨ個別フォルダーカラーB4 - コクヨ個別フォルダーカラーB4 - コクヨ個別フォルダーカラーB4 - コクヨ

外寸法:幅378・高さ272(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。

サイズB4仕様カラー幅(mm)378エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153内容量1冊
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27188726B4-IFB
170
169
186(税込)
当日出荷
27188717B4-IFN
150
99
109(税込)
当日出荷
27188735B4-IFG
170
159
175(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
27188744B4-IFM
170
169
186(税込)
当日出荷
27188753B4-IFP
170
169
186(税込)
当日出荷
27188762B4-IFS
170
169
186(税込)
翌々日出荷
27188778B4-IFY
170
169
186(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする