コクヨ
個別フォルダー連続伝票用
サイズ
D
幅(mm)
185
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
131
山高さ(mm)
12
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27188963
D-IFN
¥
70
¥
59
¥
65
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る