曜日別特売

持出フォルダーA4カラー

持出フォルダーA4カラー - コクヨ持出フォルダーA4カラー - コクヨ持出フォルダーA4カラー - コクヨ持出フォルダーA4カラー - コクヨ
サイズA4グリーン購入法適合仕様カラーマチ付き幅(mm)311厚さ(mm)30高さ(mm)240エコマーク認定認定古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率71山高さ(mm)15エコマーク認定番号17 112 153内容量1冊
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27189006A4-CFB
220
209
230(税込)
当日出荷
27189015A4-CFG
220
209
230(税込)
当日出荷
27189024A4-CFPピンク
220
209
230(税込)
当日出荷
27189033A4-CFY
220
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする