コクヨ
持出フォルダーB4
外寸法:幅378・高さ272(+15)
外寸法の()内は山高さを表します。
サイズ
B4
グリーン購入法
適合
仕様
マチ付き、ビニラベル付き(PP)
幅(mm)
378
厚さ(mm)
30
エコマーク認定
認定
古紙配合率(%)
再生材配合率/古紙パルプ配合率71
H(mm)
272
山高さ(mm)
15
エコマーク認定番号
17 112 153
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27189042
B4-CFN
¥
330
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る