コクヨ
詰替式蛍光マーカー詰替インク
詰替インクを補充すれば繰り返し使用できる、環境対応商品です。
商品タイプ
補充用インク
材質
再生材配合率/軸・キャップ・尾栓:R-PP100%
軸径(Φmm)
Φ10.5
長さ(mm)
120
インク
水性顔料蛍光インク
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27191307
PMR-L1B
ライトブルー
¥
120
取扱い終了
27191316
PMR-L1G
淡グリーン
¥
120
取扱い終了
27191325
PMR-L1P
ピンク
¥
120
取扱い終了
27191334
PMR-L1Y
黄
¥
120
取扱い終了
27191343
PMR-L1YR
オレンジ
¥
120
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください