曜日別特売

住所録

住所録 - コクヨ

転居などの場合に住所や連絡先を書き直せる訂正用シール付きです。

材質表紙/PVC背幅(mm)25内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
サイズ
高さ(mm)
横幅(mm)
収納枚数
穴数
収容数
替え紙
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27199427シユ-51ND中紙・ラミネート見出し8枚・クリヤーポケット1枚・訂正用シール1シートA5-S22518385枚(1360名分)2050枚(800名分)シユ-56N
1,210
取扱い終了
27199436シユ-55N中紙・ラミネート見出し10枚・クリヤーポケット1枚・訂正用シール1シートB5-S27221870枚(1400名分)2650枚(1000名分)シユ-59N
1,610
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする