コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
住所録
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
27199436
品番
シユ-55N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,610
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
転居などの場合に住所や連絡先を書き直せる訂正用シール付きです。
セット内容
中紙・ラミネート見出し10枚・クリヤーポケット1枚・訂正用シール1シート
材質
表紙/PVC
サイズ
B5-S
高さ(mm)
272
横幅(mm)
218
収納枚数
70枚(1400名分)
背幅(mm)
25
穴数
26
収容数
50枚(1000名分)
替え紙
シユ-59N