コクヨ
図面個別フォルダー A3
図面個別フォルダーはファイルボックスに収容すると保管・検索に便利です。
用途
※連続伝票用紙431.8×304.8mm(Y17×T12)に対応
サイズ
A3
グリーン購入法
適合
幅(mm)
434
エコマーク認定
認定
収納量
トレーシングペーパー:40枚、青焼き:20枚
H(mm)
315
山高さ(mm)
15
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27200215
セ-FF8M
グレー
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
27200197
セ-FF8B
青
¥
480
取扱い終了
27200206
セ-FF8G
緑
¥
380
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください