曜日別特売

キーホルダー名札<KEYSYS>

キーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨキーホルダー名札<KEYSYS> - コクヨ

リングが見出しを隠さない設計を採用しています。
キーボックス、キーパネル、キーハンガーと組み合わせて使用することで、キーホルダーがしっかりとキープされ移動時の鍵の落下も抑えます。
全4色展開。

仕様片面表示用材質本体:PP寸法(縦×横)(mm)63×25リング内径(Φmm)16カードサイズ(mm)45.5×18.5外寸法・幅(mm)25外寸法・高さ(mm)63外寸法・奥行(mm)9内容量1パック(4個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27207766ナフ-S230B
700
629
692(税込)
当日出荷
27207775ナフ-S230M
700
629
692(税込)
当日出荷
27207784ナフ-S230MIX青・灰・赤・黄(各1個入り)
700
619
681(税込)
当日出荷
27207793ナフ-S230R
700
629
692(税込)
当日出荷
27207802ナフ-S230Y
700
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする