Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less)

Racing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M14 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EI

M14×P1.5 : 日産GT-R(2015年NISMOバージョン)、レクサスLS、ランドクルーザー、輸入車(GMC/CHRYSLER)等に適応します。
M14×P1.25 :このネジサイズは、海外特注品(競技用部品)となります。
ナットのカラーは(ブラック、ネオクロ)2種類、キャップは(レッド、ブルー、ゴールド、ブラック)4種類チョイスできます。

全長(mm)50サイズM14×P1.5質量(g)63(エンドキャップを装着した場合のナット1個あたり)、57(エンドキャップなしのナット1個あたり)ツバ径(Φmm)24テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)32(エンドキャップを装着した場合)内容量1セット
注意
※ロングハブボルト(輸入車等)の場合は、キャップが装着できない場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27013778RI-14NANeochro
27,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
27013787RI-14KABlack
23,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする