曜日別特売

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EI
(1件のレビュー)

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

サイズM12×P1.5全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27014182RIA-11NRNeochroRed
29,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
27014198RIA-11KRBlackRed
26,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
27014207RIA-11NUNeochroBlue
29,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
27014216RIA-11KUBlackBlue
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
27014225RIA-11NKNeochroBlack
29,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
27014234RIA-11KKBlackBlack
26,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27014216
2019-09-11
用途: ホイールナット交換
製造業

物はしっかりしているし、発色も綺麗。ただ、納期がかかるのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする