曜日別特売

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) - KYO-EI
(1件のレビュー)

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26内容量1箱(20個)
全6種類を絞り込む
色(キャップ)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27014365RIA-03NRNeochroRed
28,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
27014374RIA-03KRBlackRed
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
27014383RIA-03NUNeochroBlue
28,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
27014392RIA-03KUBlackBlue
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
27014408RIA-03NKNeochroBlack
28,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
27014417RIA-03KKBlackBlack
25,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27014365
2019-01-05
用途: 現在使用中のものが、破損のため。
運輸・通信業

写真のものより良く、品質が良かった。
配送に日にちがかかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする