曜日別特売

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less)

Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Cap Less) - KYO-EI

Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。
(意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S)
クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。
本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。
キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。

全長(mm)44サイズM12×P1.25ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(キャップ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27014724RI-13NRNeochroRed
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
27014733RI-13KRBlackRed
20,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
27014742RI-13NUNeochroBlue
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
27014758RI-13KUBlackBlue
20,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
27014767RI-13NKNeochroBlack
23,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
27014776RI-13KKBlackBlack
20,500
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする