曜日別特売

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) - KYO-EI
(3件のレビュー)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

サイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27015485RL53-11RRed
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015494RL53-11UBlue
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015503RL53-11AGold
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015512RL53-11KBlack
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27015494
2021-06-25
用途: 自動車メンテナンス
運輸・通信業

以前はホイールと同じメーカーのナットを使用していましたが、ジュラルミンで少々不安でした。この商品はケース部はアルミですが、なっとナット部はスチールで安心です。何度も買うことはないと思いますが、次回買うときも同じような仕様の物にしたいと思います。

対象商品 : 27015485
2020-02-22
用途: 愛車のカスタム

新車購入と社外品アルミホイール購入に合わせて装着しました、いい感じにカスタムできました。

2018-12-09
用途: 整備
卸売・小売業

一見するとジュラルミン軽量ナットに見えますが、ナット自体はスチールで安心、アルマイトが繰り返しの脱着で剥げる事なく
いつでも新品のジュラルミンナット
に見えるフェイク ジュラルミンナットです。
貫通スチールナットの頭にねじがあり、ジュラルミンカバーをねじ込み取り付けるという商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする