曜日別特売

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53)

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (RL53) - KYO-EI

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

サイズM12×P1.25全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27015528RL53-13RRed
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015537RL53-13UBlue
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015546RL53-13AGold
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015555RL53-13KBlack
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする