LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53)

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL53) - KYO-EI

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.5質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27015564CL53-11RRed
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015573CL53-11UBlue
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015582CL53-11AGold
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
27015598CL53-11KBlack
20,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする