曜日別特売

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)

LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) - KYO-EI
(1件のレビュー)

強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。
19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。
コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。
形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm)
カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック

寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27015686CL35-13RRed
17,500
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
27015695CL35-13UBlue
17,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
27015704CL35-13AGold
17,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
27015713CL35-13KBlack
17,500
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-21
用途: スバルレガシィツーリングワゴン用に購入
製造業

どうしても頭の青いナットにしたく、といっても全体がジェラルミンの色付きが嫌でこれにしました。鉄なので割れることもなく安心だと思ってアクセル踏んでいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする