LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35

LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 - KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 - KYO-EI
(1件のレビュー)

CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U
CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U
の補充用部品です。
本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。

形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27015808SLNR352Red
9,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
27015817SLNU352Blue
9,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
27015826SLNA352Gold
9,600
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
27015835SLNK352Black
9,600
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27015835
2021-10-30
用途: ホイール専用ナットのシェルケース(キャップ)
自動車・二輪車・自転車関連業

普通車に取り付けていたロングシェルケースを軽自動車に使ったところ、大幅(20mm以上)にはみ出し発生。
この商品を購入して付け替えたところ、はみ出しを抑える事が出来ました。
車体色や好みに応じて、カラーを選択できるのも嬉しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする