曜日別特売

Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs

Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs - KYO-EI
(2件のレビュー)

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

全長(mm)35有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)質量(g)22(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全16種類を絞り込む
サイズ
16種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27016027KIC1RM12×P1.5Red
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016036KIC1PM12×P1.5Purple
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016045KIC1UM12×P1.5Blue
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016054KIC1EM12×P1.5Light Green
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016063KIC1OM12×P1.5Yellow Gold
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016072KIC1GM12×P1.5Gunmeta
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016088KIC1BM12×P1.5Bronze
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016097KIC1KM12×P1.5Black
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016106KIC3RM12×P1.25Red
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016115KIC3PM12×P1.25Purple
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016124KIC3UM12×P1.25Blue
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016133KIC3EM12×P1.25Light Green
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016142KIC3OM12×P1.25Yellow Gold
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016158KIC3GM12×P1.25Gunmeta
15,200
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月1日
27016167KIC3BM12×P1.25Bronze
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
27016176KIC3KM12×P1.25Black
15,200
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27016045
2022-05-04
用途: アルミホイールの交換
笹田商店自動車・二輪車・自転車関連業

軽量ホイールに交換したのでせっかくならと軽量ナットに変更。
BLUEを購入しましたが見た目にも満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 27016142
2016-11-19
用途: 冬用タイヤ交換用・取り付け
サービス業

タイヤ交換で使用しましたが、ロックナット使用が判りません。盗難用で購入しましたが、盗難用としては工夫が必要だと感じます。一目で盗難用ロックナット装着が判る形状に変更を希望します。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする