KYO-EI
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 16pcs
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25(キーアダプター外径26)
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
内容量
1セット
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27016185
KIC16R
Red
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016194
KIC16P
Purple
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016203
KIC16U
Blue
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016212
KIC16E
Light Green
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016228
KIC16O
Yellow Gold
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016237
KIC16G
Gunmeta
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016246
KIC16B
Bronze
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016255
KIC16K
Black
M12×P1.5
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016264
KIC36R
Red
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016273
KIC36P
Purple
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016282
KIC36U
Blue
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016298
KIC36E
Light Green
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016307
KIC36O
Yellow Gold
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016316
KIC36G
Gunmeta
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016325
KIC36B
Bronze
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
27016334
KIC36K
Black
M12×P1.25
¥
11,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください