KYO-EI
Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 20pcs
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)
35
質量(g)
22(ナット1個あたり)
ツバ径(Φmm)
25
テーパー
60°
二面幅(mm)
19HEX
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効ねじ(mm)
26
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27016343
KIN1R
Red
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016352
KIN1P
Purple
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016368
KIN1U
Blue
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016377
KIN1E
Light Green
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016386
KIN1O
Yellow Gold
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016395
KIN1G
Gunmeta
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
27016404
KIN1B
Bronze
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016413
KIN1K
Black
M12×P1.5
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016422
KIN3R
Red
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016438
KIN3P
Purple
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016447
KIN3U
Blue
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016456
KIN3E
Light Green
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016465
KIN3O
Yellow Gold
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016474
KIN3G
Gunmeta
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016483
KIN3B
Bronze
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
27016492
KIN3K
Black
M12×P1.25
¥
11,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください