Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs

Kics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Nut Set) 16pcs - KYO-EI
(2件のレビュー)

耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用
全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ
1個あたりの重量22gの超軽量。
新色、イエローゴールド追加設定!

全長(mm)35質量(g)22(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)25テーパー60°二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26内容量1箱(16個)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27016508KIN16RRedM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016517KIN16PPurpleM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016526KIN16UBlueM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016535KIN16ELight GreenM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016544KIN16OYellow GoldM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016553KIN16GGunmetaM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016562KIN16BBronzeM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016578KIN16KBlackM12×P1.5
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016587KIN36RRedM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016596KIN36PPurpleM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016605KIN36UBlueM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016614KIN36ELight GreenM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016623KIN36OYellow GoldM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016632KIN36GGunmetaM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016648KIN36BBronzeM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
27016657KIN36KBlackM12×P1.25
9,200
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27016508
2017-11-15
用途: 純正ナットと交換

装着後2か月で 変色赤が朱色に…熱に弱いのかな?残念

対象商品 : 27016553
2017-05-17
用途: 自家用軽自動車のアルミホイールに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

色も落ち着いた感じで思ったような仕上がりで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする