LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ミニスライドレール SCRW2
高さ寸法が15.5 mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
同サイズのガイドもあります。
高さ(mm)
15.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
幅W(mm)
5.2
種類
スライド形
段数
2
材質(レール)
SUS304
仕様
両トラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
各レール、リテーナーの抜け止めに強い衝撃を与えないように別途ストッパーを設けてください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
後側移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27022275
SCRW2-15-80A
21
48.5
137
(前側)48.5/(後側)48.5
80
(垂直)137/ペア
¥
1,120
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022284
SCRW2-15-100A
26
68.5
157
(前側)68.5/(後側)68.5
100
(垂直)157/ペア
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27022293
SCRW2-15-150A
41
94.5
177
(前側)94.5/(後側)94.5
150
(垂直)177/ペア
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください