LAMP(スガツネ工業)
スライドレール C3407 重量用
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼(SPCC)
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
動作状況により、ラッチと取付ねじが干渉する場合がありますが、機能上問題ありません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27022817
C3407-12
304.8
330
970/ペア
3
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022826
C3407-14
355.6
381
988/ペア
3
¥
8,600
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022835
C3407-16
406.4
432
1000/ペア
3
¥
9,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022844
C3407-18
457.2
483
1000/ペア
3
¥
9,550
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022853
C3407-20
508
533
990/ペア
3
¥
10,000
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022862
C3407-22
558.8
584
970/ペア
3
¥
10,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022878
C3407-24
609.6
635
945/ペア
3
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022887
C3407-26
660.4
686
920/ペア
3
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27022896
C3407-28
711.2
737
890/ペア
3
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27022905
C3407-30
762
787
860/ペア
3
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった