中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型

中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 - LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 - LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 - LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 - LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 - LAMP(スガツネ工業)中荷重防錆型樹脂ベアリング KSUS型 - LAMP(スガツネ工業)

内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。
非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。
特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。

用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)内容量1個
注意
人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません。
全9種類を絞り込む
外径(mm)
幅(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(mm)
内径(mm)
幅(mm)
ねじ寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27023133KSUS-227/68SUS2267-
950
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023142KSUS-268/68SUS2668-
980
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023158KSUS-309/68SUS3069-
1,140
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023167KSUS-227/P5SUS22-7-
950
779
857(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023176KSUS-268/P5SUS26-8-
980
809
890(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023185KSUS-309/P5SUS30-9-
1,140
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023194KSUS-227/S1SUS22-7M6
970
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
27023203KSUS-268/S1SUS26-8M6
990
829
912(税込)
4日以内出荷
返品不可
27023212KSUS-309/S1SUS30-9M6
1,150
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする