LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS310型
JS300型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途
門扉
タイプ
V型
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
車輪径Φ150、Φ200の製品のA寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
50
60
75
90
110
150
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27024025
JS310-50V
50
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024034
JS310-60V
60
¥
11,100
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024043
JS310-75V
75
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024052
JS310-90V
90
¥
32,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024068
JS310-110V
110
¥
40,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024077
JS310-150V
150
¥
132,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024086
JS310-200V
200
¥
193,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください