曜日別特売

ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型

ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS365型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
取付は溶接、またはビス止めのどちらにも対応します。

用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプコ型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N/ペア)
車輪径(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27024095JS365-50H39205062
12,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024104JS365-60H49006067
14,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024113JS365-75H63707587.5
20,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024122JS365-90H117609095
28,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024138JS365-110H13720110120
45,400
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024147JS365-150H21560150165
125,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024156JS365-200H27440200215
222,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27024095
2022-12-02
用途: 戸車
有限会社大島技研

お客様のご指定でした。しっかりした作りで良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする