LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS380型
JS365型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途
門扉
タイプ
コ型
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
車輪径Φ150、Φ200の製品のA寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。
全7種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
50
60
75
90
110
150
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27024165
JS380-50H
50
¥
12,100
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024174
JS380-60H
60
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024183
JS380-75H
75
¥
18,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024192
JS380-90H
90
¥
31,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024208
JS380-110H
110
¥
44,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024217
JS380-150H
150
¥
141,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024226
JS380-200H
200
¥
180,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください