曜日別特売

ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型

ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製重量用戸車 JS375型 - LAMP(スガツネ工業)

ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
取付は溶接、またはねじ止めのどちらにも対応します。

用途門扉材質(車輪)ステンレス鋼タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(N/ペア)
車輪径(Φmm)
取付高H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27024235JS375-50F39205062
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024244JS375-60F49006067
14,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024253JS375-75F63707587.5
19,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024262JS375-90F117609095
29,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024278JS375-110F13720110120
40,400
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024287JS375-150F21560150165
149,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024296JS375-200F27440200215
232,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする