LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製重量用戸車 JS325型
JS315型の枠無しタイプです。
ベアリングはラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ150以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。
用途
門扉
タイプ
L型
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャー、スペーサー×2
材質(車輪)
ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
車輪径Φ150、Φ200のボス幅のA寸法は付属ワッシャー分を加算した値です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27024402
JS325-100L
100
¥
52,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024418
JS325-150L
150
¥
125,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024427
JS325-200L
200
¥
169,000
¥
168,800
¥
185,680
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください