曜日別特売

重量用戸車 JC110型

重量用戸車 JC110型 - LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型 - LAMP(スガツネ工業)重量用戸車 JC110型 - LAMP(スガツネ工業)

JC100型の枠無しタイプです。
車輪径Φ75以上はベアリングにラバーシール(密閉防塵式)を使用し、耐水性に優れています。
屋外で使用できます。
車輪径Φ75以上はベアリングを2個使用し、重い扉もスムーズに移動できます。

用途門扉タイプV型付属品車軸材質(車輪)ダグタイル鋳鉄内容量1個
注意
車輪径Φ50~Φ120の芯棒はEリング用などの溝加工をしていません。Φ150~Φ200の芯棒はボルト+ナットになります。
芯棒の形状がサイズにより変わります。
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27024515JC110-50V50
4,400
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024524JC110-60V60
4,700
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024533JC110-75V75
4,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024542JC110-90V90
7,500
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024558JC110-100V100
11,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024567JC110-120V120
11,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024576JC110-150V150
32,800
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27024585JC110-200V200
76,200
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする