BEST(ベスト)[金物]
中折締 サテンニッケル
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)
28~38
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27025942
#510N-1
¥
18,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください