曜日別特売

角引手付捻締 黄銅磨き

角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]角引手付捻締 黄銅磨き - BEST(ベスト)[金物]
(1件のレビュー)

角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。

用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅仕上黄銅磨き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm内容量1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27025985#500N-105-2105724179
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026012#500N-120-2120875094
32,200
31,980
35,178(税込)
当日出荷
27026046#500N-120-45-2120876094
33,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27025985
2021-08-07
用途: 門扉の施錠
不動産業

重量感があり、ガッチリ施錠出来るので大変良かったです。また、近所の大型店舗では在庫が無くて、取り寄せても高額でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする