BEST(ベスト)[金物]
角引手付捻締 古代ブロンズ
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
古代ブロンズ
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
内容量
1個
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27025994
#500N-105-3
105
72
41
79
¥
30,800
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026028
#500N-120-3
120
87
50
94
¥
32,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026055
#500N-120-45-3
120
87
60
94
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください