BEST(ベスト)[金物]
ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型
(1件のレビュー)
材質
枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り)
表面処理
防錆塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
タイプ
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27026527
#760-30-1
25
8.5
4
67.5
17
33.5
4.5
丸型
30
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026536
#760-36-1
29.5
8.8
4.5
76
18.5
39
4.5
丸型
36
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
27026545
#760-45-1
38
10.5
5.5
100
23
49.5
6
-
45mm
¥
2,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください