ベスト 二次元調整戸車 V型

ベスト 二次元調整戸車 V型 - BEST[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型 - BEST[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型 - BEST[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型 - BEST[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型 - BEST[金物]ベスト 二次元調整戸車 V型 - BEST[金物]
(10件のレビュー)
タイプV型車輪径(Φmm)25材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm適合レールV型フラットレール(No.945、946)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27026563#F728V-1
900
799
879(税込)
当日出荷
27026572#F728V-3
900
799
879(税込)
当日出荷
27026588#F728V-8アンバー
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27026588
2022-10-28
用途: スライドドアーの交換部品
その他業種

部品交換もスムースで順調に機能している。ただ、使用頻度が激しい箇所のため全体に耐久性をアップさせてほしい。

対象商品 : 27026572
2022-02-22
用途: 戸建てリニューアル工事
バックヤード建設業・工事業

迅速に受注、発送をしていただけたので本当にありがたかったです。

対象商品 : 27026572
2021-09-03
用途: 扉の補修
山田電材建設業・工事業

若干寸法が違いましたが、取り付けて高さ調整し、完璧にスライドする様になりました。安価で助かります。

対象商品 : 27026572
2020-10-03
用途: リビングの引き戸の戸車交換

4本指でも重かった引き戸が、この商品を交換したら小指1本でも開けられるようになりました

対象商品 : 27026572
2020-03-07
用途: 流石BEST
株式会社美禄建設業・工事業

既成ドアの戸車が悪くなったので
交換。流石BEST 静かに滑る様になりました。

対象商品 : 27026572
2018-12-05
用途: 戸車交換
株式会社全日本検査技術その他業種

開閉頻度の多いリビング引き戸が重くなり異音が発生し始めたので、戸車を外してみるとローラーが摩耗して小さくなっていました。
調整&潤滑で復旧し近くのホームセンター等で探しましたが、高さ調整のものはありましたが位置調整まで付いたものがありません。
ネットで購入しかないと思い検索すると、いつもお世話になっているモノタロウさんにありましたので個人用ですが他の注文と一緒に購入しました。
このタイプは扉を外さなくても扉を少し浮かせれば交換出来るので、簡単に交換できるのも良い点です。
スムーズに動いております。

対象商品 : 27026588
2018-12-10
用途: 扉の戸車の交換
運輸・通信業

以前からリビングの引き戸が固く困っていましたが商品を安く購入でき取替えも簡単に出来ましたので大変満足しています。

対象商品 : 27026572
2022-04-21
用途: 屋内引き戸の戸車交換

サイズが2ミリ小さいのですが化粧カバー取り付けてピッタリになる設計みたいです
そのカバーは別売り商品で価格も結構するのでカバー無しでピッタリにするか、カバー付きで売るかして欲しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする