BEST(ベスト)[金物]
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車
車輪径(Φmm)
33
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)
適合ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
仕上
ホーニング
適合レール
サイレントレール(No941S、941W、941T)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27026624
0180-040
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください