曜日別特売

ベスト 774 スムースローラー

ベスト 774 スムースローラー - BEST(ベスト)[金物]ベスト 774 スムースローラー - BEST(ベスト)[金物]
(2件のレビュー)
車輪径(Φmm)30材質枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)適合ねじ皿木ネジ2.7×20mmドア厚(mm)30以上内容量1箱(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
270266420173-902
1,280
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27026642
2020-12-16
用途: 公営住宅引違い戸修繕
美吉建設株式会社建設業・工事業

製品の案内で「ビス付き」と記載して欲しいです。
合わせ買ってしまった。

対象商品 : 27026642
2020-12-14
用途: 引き戸の戸車として使用
その他業種

しっかりとした作りで安心して使用できます。値段もそこそこです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする