曜日別特売

ガードテープ

ガードテープ - 日本緑十字社ガードテープ - 日本緑十字社ガードテープ - 日本緑十字社ガードテープ - 日本緑十字社ガードテープ - 日本緑十字社ガードテープ - 日本緑十字社

「水色・若草・ピンク」のパステル調と「グレー」色のガードテープを追加しました。
従来テープより明るく鮮明色ですから区域整理の幅が一層広がります。

取付方式テープ材質オレフィン樹脂(表面ポリエステル加工)厚さ(mm)0.2寸法(mm)25幅×100m質量(kg)1テープ幅(mm)25テープ長さ(m)100裏面離けい紙内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27099923GT-251YG791-7643若草148026
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27099932GT-251P791-7651ピンク148027
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27099948GT-251SB791-7660水色148028
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
27099957GT-251GL791-7678グレー148029
18,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ガードテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする