曜日別特売

ゲートバルブロックアウト

ゲートバルブロックアウト - 日本緑十字社ゲートバルブロックアウト - 日本緑十字社

ロックアウトが、安全作業の鍵です。
ロックアウトとは、機器の修理・保全中に作業者の安全を守るため、器具を使って操作を禁止することです。
バルブを簡単に、しかも確実にロックします。
バルブハンドルを包み込んで、しっかりロック。取り付けも簡単です。耐久性に富んだプラスチック製で、化学薬品や高温、低温に対する抵抗性にも優れています。バルブロックの中心部分をカッターで切り取ることにより、軸の突き出したバルブにも取り付けることができます。

材質ポリプロピレン適合バルブハンドル径(Φinch)10~13(254~330.2mm)外径A(Φmm)343厚さC(mm)73内径B(Φmm)102日本緑十字社品番195015質量(kg)1内容量1個
注意
※バルブロックアウトを使用する場合は、バルブ径より少し大きいサイズ(1インチ以上)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100255VL-64
22,900
20,980
23,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする