メッシュ安全ベスト

メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社メッシュ安全ベスト - 日本緑十字社

反射材が90mm幅で視認性抜群!
ベストのフチも光るので目立ちます。ウエストサイズ(周囲)は、マジックテープにより約900~1160の調整が可能です。

仕様反射帯90mm幅材質(メッシュ)ナイロンメッシュ、(テープ)塩ビ寸法(mm)フリー質量(g)266内容量1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ地色
色(本体)
日本緑十字社品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27100605安全ベスト(黄/黄)蛍光黄238013
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
27100614安全ベスト(紺/白)238014
3,000
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
27100623安全ベスト(紺/黄)蛍光黄238015
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする